Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic i-Pro WV-U1142A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8752519
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WV-U1142A
EAN/GTIN:
     4549980538166
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
indoor ip-kamera
Panasonic i-Pro WV-U1142A - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Innenbereich - Farbe - 4 MP - 2560 x 1440 - motorbetrieben - LAN 10/100 - H.265 - PoE Class 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Box
Breite
5.9 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
4.9 cm
Gewicht
200 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
EN55024, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 55032 Class B, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
PoE Class 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - fest - Innenbereich
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Helligkeitssteuerung, Intelligent Auto (iA), Super Dynamic-Technologie, Video Motion Detector (VMD), Highlight Compensation (HLC), Privacy Zone, Nebelkompensation, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Smart Coding Technology, Group of Pictures (GOP), Auto VIQS, Unicast Streaming, Korridormodus
Digital-Video-Format
H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080, 640 x 360, 2560 x 1440, 320 x 180
Mindestbeleuchtung
0.3 Lux - Farbe - F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 Sek. / AGC ein ¦ 0.12 Lux - S/W - F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 Sek. / AGC ein ¦ 0.019 Lux - Farbe - F2.0 - 50 IRE - Blende 16/30 Sek/AGC ein ¦ 0.0075 Lux - S/W - F2.0 - 50 IRE - Blende 16/30 Sek/AGC ein
Unterstützte Bildformate
JPEG
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1440
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTP, HTTPS, UPnP, RTCP, IGMP, MLD
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
2.5 x
Brennweite
2.9 mm - 7.25 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.0-3.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
44 - 103
Vertikales Blickfeld (Grad)
25 - 57
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.