Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-SAST-0832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Breakout Kabel CBL-SAST-0832 SlimlineSAS x8 (LE) auf 2x MiniSAS HD SFF8643 70cm
Supermicro Breakout Kabel CBL-SAST-0832 SlimlineSAS x8 (LE) auf 2x MiniSAS HD SFF8643 70cm
Artikel-Nr.:
     C1002-8752689
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-SAST-0832
EAN/GTIN:
     0672042349289
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable
Supermicro CBL-SAST-0832 - SATA- / SAS-Kabel - Slim SAS x8 zu 4 x Mini SAS HD - 70 cm (Packung mit 2) - für SuperStorage Server 2028R-E1CR48, 2029P-E1CR48, 6028R-E1CR24, 6029P-E1CR24
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
SATA- / SAS-Kabel
Länge
70 cm
American Wire Gauge (AWG)
32
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Konnektivität
Anschluss
Slim SAS x8
Stecker (zweites Ende)
2 x 4 x Mini SAS HD
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SuperStorage Server 2028R-E1CR48L, 2028R-E1CR48N, 2029P-E1CR48H, 2029P-E1CR48L, 6028R-E1CR24L, 6028R-E1CR24N, 6029P-E1CR24H, 6029P-E1CR24L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.