Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 655 Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8753472
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4R009AA#UUW
EAN/GTIN:
     0196188141519
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Profitieren Sie mit diesem Paket aus Wireless-Tastatur und -Maus von einem Höchstmaß an Komfort, Produktivität, Zuverlässigkeit und Eleganz. Arbeiten Sie schneller und intelligenter dank über 20 Tasten mit anpassbaren Funktionen und präzisem Tracking Ihrer Maus. Dieses Paket enthält Recyclingmaterialien und lässt sich mühelos reinigen und desinfizieren.
HP 655 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Pan-Nordic - Schwarz - für Pro x360 Fortis 11 G9 Notebook; ProBook 445 G9 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 42.822 cm x 11.547 cm x 1.806 cm / 430 g ¦ Maus: 6.995 cm x 12.028 cm x 4.139 cm / 90 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
2
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Besonderheiten
Nummernblock
Lokalisierung und Layout
Pan-Nordic
Region
Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4.7 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
53.7 cm
Transportgewicht
860 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pro x360 Fortis 11 G9 Notebook ¦ HP ProBook 445 G9 Notebook
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.