Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE PM897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8754077
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44012-K21
EAN/GTIN:
     0190017538389
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE PM897 - SSD - Mixed Use - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE Basic Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HPE Basic Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.2 Watt (Leerlauf) ¦ 1.93 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 1.93 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 1.91 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 2.35 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 1.93 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 2.35 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
535 MBps (lesen)/ 495 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
66000 IOPS
4 KB Random Write
52000 IOPS
SSD-Leistung
5256 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,22*
€ 2.198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,42*
€ 2.196,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,19*
€ 2.182,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.826,63*
€ 2.173,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,93*
€ 2.163,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.