Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA EXCERIA G2 LRC20Z001TG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8757057
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LRC20Z001TG8
EAN/GTIN:
     4582563853997
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die 2. Generation der KIOXIA EXCERIA G2-SSD-Serie hebt die Leistung mit einer sequenziellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 2.100 MB/s auf ein neues Niveau und ermöglicht schnellere Bootvorgänge, Dateiübertragungen und Systemreaktionen. Diese überarbeitete SSD-Serie der Mainstreamklasse setzt auf BiCS FLASH-3-D-Flashspeicher, der sowohl mit Desktops als auch Notebooks kompatibel ist.
KIOXIA EXCERIA G2 LRC20Z001TG8 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
6.8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Idle Time Garbage Collection, 3D BiCS Flash, NVM Express (NVMe) 1.3c
Schnittstelle
PCIe 3.1 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.5 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
400000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Maximal 4 KB Random Read
400000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.