Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA EXCERIA PRO LSE10Z001TG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8757058
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LSE10Z001TG8
EAN/GTIN:
     4582563854048
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die KIOXIA EXCERIA PRO-SSD-Serie nutzt Next-Generation-Technologie, um neue Maßstäbe bei den Möglichkeiten von High-End-Computing und Gaming zu setzen. Diese aktualisierte SSD-Serie für professionelle Anwender nutzt die PCI Express 4.0-Technologie und ist geeignet sowohl für leistungsstarke Desktops als auch für Notebooks, die maximale Geschwindigkeit erfordern.
KIOXIA EXCERIA PRO LSE10Z001TG8 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
7.6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Idle Time Garbage Collection, 3D BiCS Flash, NVM Express (NVMe) 1.4
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.9 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7300 MBps (lesen)/ 6400 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1100000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Maximal 4 KB Random Read
1000000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.