Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA EXCERIA G2 LRC20Z002TG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8757321
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LRC20Z002TG8
EAN/GTIN:
     4582563854000
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die 2. Generation der KIOXIA EXCERIA G2-SSD-Serie hebt die Leistung mit einer sequenziellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 2.100 MB/s auf ein neues Niveau und ermöglicht schnellere Bootvorgänge, Dateiübertragungen und Systemreaktionen. Diese überarbeitete SSD-Serie der Mainstreamklasse setzt auf BiCS FLASH-3-D-Flashspeicher, der sowohl mit Desktops als auch Notebooks kompatibel ist.
KIOXIA EXCERIA G2 LRC20Z002TG8 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
7.1 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Idle Time Garbage Collection, 3D BiCS Flash, NVM Express (NVMe) 1.3c
Schnittstelle
PCIe 3.1 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.3 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
400000 IOPS
SSD-Leistung
800 TB
Maximal 4 KB Random Read
360000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.