Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 110Q SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8757721
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE110Q
EAN/GTIN:
     0760557849667
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die PCIe SSD 110Q von Transcend nutzt die Spitzentechnologie QLC 3D NAND, um die Speicherdichte zu erhöhen und unterstützt damit lese- und schreibintensive Workloads. Dank der PCI Express Gen3 x4 Hochgeschwindigkeitsschnittstelle beträgt die Lesegeschwindigkeit bis zu 2.000 MB/s und die Schreibgeschwindigkeit bis zu 1.500 MB/s.
Transcend 110Q - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Quad-Level Cell (QLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
170000 IOPS
4 KB Random Write
250000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.27
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.