Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tally Dascom DP-330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8758262
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     28.929.6145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem Tally Dascom DP-330 können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren und nicht auf den Drucker. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit. Eine Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen ermöglichen den Einsatz des DP-330 in vielfältigen Umgebungen. Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker steckt alles lässig weg und arbeitet dabei zuverlässig.
Tally Dascom DP-330 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, ZPL, ZPL II, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Thermo-Direktpapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
50.8 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, robust
MTBF
10,000 Stunden
Kennzeichnung
IEC 529/IP54, FCC Klasse B bescheinigt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Windows 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 65%
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
3000 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
32 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
660 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
MC24DP33x
ab € 41,42*
Zubehör
Dascom
MC36DP33x
ab € 62,05*
Zubehör
Dascom
MC48DP33x
ab € 102,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.