Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS19NMB Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III TLC
Fujitsu PY-SS19NMB Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8758902
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS19NMB
EAN/GTIN:
     4063872829793
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,69*
€ 1.019,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,19*
€ 1.017,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,52*
€ 1.013,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,43*
€ 1.004,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.