Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-TS19NNE Internes Solid State Drive 3.5" 1,92 TB SAS TLC
Fujitsu PY-TS19NNE Internes Solid State Drive 3.5" 1,92 TB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8758909
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-TS19NNE
EAN/GTIN:
     4063872843515
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.634,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.796,22*
€ 2.137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,56*
€ 2.134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,31*
€ 2.062,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,00*
€ 2.012,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,47*
€ 1.945,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.320,09*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 3.010,44*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.864,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.872,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.568,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.380,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.234,62*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.061,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.388,40*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.535,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.407,13*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.124,35*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 4.043,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.294,28*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 5.380,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.