Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS48NMB Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC
Fujitsu PY-SS48NMB Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8760973
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS48NMB
EAN/GTIN:
     4063872829779
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Read Intensive - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,46*
€ 380,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.