Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr K15664X1 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
esr K15664X1 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8762254
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15664X1
EAN/GTIN:
     3112539856335
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44574702) - für OKI B411d, 411dn, 431d, 431DN; MB461, 471, 491dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
484 g
Alternative zu
OKI 44574702
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
292 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI B411d, 411dn, 431d, 431DN ¦ OKI MB461, 471, 491dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.