Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr K16013X1 Tonerkartusche Kompatibel Cyan
esr K16013X1 Tonerkartusche Kompatibel Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8762257
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K16013X1
EAN/GTIN:
     3112539856366
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-C404S)
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
692 g
Alternative zu
Samsung CLT-C404S
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
500 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.