Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr ESRTK5240K Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
esr ESRTK5240K Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8762260
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18010X1
EAN/GTIN:
     3112539856397
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
ESR - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-5240K) - für Kyocera ECOSYS M5526, P5026
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20.4 cm
Transporttiefe
15.2 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Transportgewicht
270 g
Alternative zu
Kyocera TK-5240K
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
190 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 14001, WEEE
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera ECOSYS M5526cdn, M5526cdn/KL3, M5526cdw, M5526cdw/KL3, P5026cdn, P5026cdn/KL3, P5026cdw, P5026CDW/KL3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.