Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8762273
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15782X1
EAN/GTIN:
     5055792344370
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN326BK) - für Brother DCP-L8400, DCP-L8450, HL-L8250, HL-L8350, MFC-L8650, MFC-L8850
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
714 g
Alternative zu
Brother TN326BK
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
522 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, HL-L8350CDWT, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.