Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8762276
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18602X1
EAN/GTIN:
     3112539841676
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN247C) - für Brother DCP-L3510, L3517, L3550, HL-L3270, L3290, MFC-L3710, L3730, L3750, L3770
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
614 g
Alternative zu
Brother TN247C
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
422 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550DW, HL-L3270CDW, HL-L3290CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.