Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8762284
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18158X1
EAN/GTIN:
     5055792343700
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN2420) - für Brother DCP-L2510, L2530, L2537, L2550, HL-L2350, L2370, L2375, MFC-L2713, L2730, L2750
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
682 g
Alternative zu
Brother TN2420
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
490 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Kennzeichnung
ISO 14001, WEEE
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L2510D, DCP-L2530DW, DCP-L2537DW, DCP-L2550DN, DCP-L2550DW, HL-L2310D, HL-L2350DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, MFC-L2710DN, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.