Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8762288
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15741X1
EAN/GTIN:
     5055792343731
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN1050) - für Brother DCP-1510, 1512, 1610, 1612, HL-1112, 1210, 1212, MFC-1810, 1910
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
542 g
Alternative zu
Brother TN1050
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
350 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Kennzeichnung
ISO 14001, WEEE
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-1510, DCP-1512, DCP-1512A, DCP-1610W, DCP-1610WVB, DCP-1612W, DCP-1612WE, DCP-1612WVB, HL-1112, HL-1112A, HL-1112E, HL-1210W, HL-1210WVB, HL-1212W, HL-1212WVB, HL-1212WVB All In Box, MFC-1810, MFC-1910W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.