Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8762656
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18346X1
EAN/GTIN:
     3112539866648
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Xerox 106R03690) - für Xerox Phaser 6510; WorkCentre 6510, 6515
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
5.5 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
720 g
Alternative zu
Xerox 106R03690
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
195 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4300 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6510DN, 6510DNI, 6510DNM, 6510N, 6510V/DNI, 6510V/DNIS, 6510V/DNS, 6510V/NS ¦ Xerox WorkCentre 6510V_DN, 6510V_DNM, 6510V_N, 6515/DN, 6515/DNI, 6515/DNM, 6515/N, 6515V/DNIS, 6515V/DNS, 6515V/NS, 6515V_DN, 6515V_DNI, 6515V_DNM, 6515V_N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.