Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4380998 Herst.-Nr.: 002-08-LTK3100 EAN/GTIN: 5056220432560 |
| |
|
| | |
| Static Control - Mono - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-3100) - für Kyocera ECOSYS M3040, M3540; FS-2100, 4200 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 35.2 cm | | Transporttiefe | 16.5 cm | | Transporthöhe | 12.2 cm | | Transportgewicht | 766 g | | Alternative zu | Kyocera TK-3100 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 490 g | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Mono | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 12500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS M3040dn, M3040dn/KL3, M3540dn, M3540dn/KL3 ¦ Kyocera FS-2100D, 2100D/KL3, 2100DN, 2100DN/KL3, 4200DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner |
| | |
| |