Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gett Indumouse Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8763560
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KH29201
EAN/GTIN:
     4260456051674
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Die InduMouse Pro besitzt eine ergonomische Bauform und überzeugt durch ein angenehmes Tastgefühl bei höchstem Schutzgrad. Als anerkannte Branchenlösung eignet sie sich für den Einsatz in nahezu allen hygienesensiblen Bereichen. Sie lässt sich rundum reinigen und desinfizieren. Durch die hochwertige Verarbeitung besitzt sie eine lange Lebensdauer. Die InduMouse ist nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Individualisierungen sind auch in kleinen Stückzahlen möglich.
Gett Indumouse Pro - Maus - geeignet für medizinische Anwendung, IP68 - ergonomisch - rechts- und linkshändig - Infrarot - 5 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Produktmaterial
Silikon, ABS-Kunststoff
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 4 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Medical Grade, FCC, RoHS, REACH, IP68, IEC/EN 60601-1-1-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrollingfunktion, wasserfest, antimikrobieller Schutz, staubsicher, spritzwassergeschützt
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Infrarot
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 1600 dpi
Kabellänge
2 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.