| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8763587 Herst.-Nr.: C13T09J14010 EAN/GTIN: 8715946701578 |
| |
|
| | |
| Geringere Druckkosten Profitieren Sie von den kosteneffizienten DURABrite Ultra-Tintenpatronen. Da der Drucker separate Einzelpatronen verwendet, muss immer nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden. Das spart Kosten. Mit den L-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.200 Seiten in Schwarzweiß und 1.700 Seiten in Farbe 1 . Entdecken Sie die Serie Unsere DURABrite Ultra-Tinte liefert gestochen scharfe und langlebige Dokumente, die wisch- sowie wasserfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Epson-Druckern entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson-Original-Tinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Epson 408 - 18.9 ml - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce Pro WF-C4810DTWF Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 3.2 cm | | Transporttiefe | 9.8 cm | | Transporthöhe | 14.2 cm | | Transportgewicht | 60 g | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 18.9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |