| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8763591 Herst.-Nr.: C13T09J44010 EAN/GTIN: 8715946701707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DURABrite Ultra-Tintenserie 408 mit dem Tintenmotiv „Brille" ist ideal, um professionelle Dokumente zu drucken, die wasser- und wischfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Mit den Standard- und L-Größen sind für jede Nutzungsart kostengünstige Patronen erhältlich. Finden Sie ganz einfach die passende Tinte, indem Sie nach einer Epson Tintenverpackung mit einem Brillen-Motiv suchen. Epson 408 - 14.7 ml - mit hoher Kapazität - Gelb - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce Pro WF-C4810DTWF Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 3.2 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 9.8 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 14.2 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 60 g | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | ![](/p.gif) | Kapazität | 14.7 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson gelb, druckerpatrone epson, epson tinte gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |