Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8764452
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38754
EAN/GTIN:
     8717306634403
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hyperscale Cloud, Cloud-Dienste, Unternehmen, intelligente Videoüberwachung, NAS und andere speicherintensive Anwendungsbereiche erfordern Lösungen, die das exponentielle Wachstum der Datenmengen bewältigen. Wenn es um kostengünstige Speicher mit großer Kapazität geht, werden HDDs (Festplatten) auch weiterhin eine zentrale Rolle spielen. HDDs liefern die nötige Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit, um heute und in Zukunft gewaltige Datenmengen zu speichern. Investitionen in die HDD-Technologie bleiben eine kritische Lösung für das weltweite Datenwachstum. Western Digital hat Flash-gestützte Festplatten mit OptiNAND-Technologie durch die vertikale Integration seines NAND-Flash in seine erstklassigen HDDs entwickelt. Western Digital HDDs haben eine perfekte Flächendichte dank revolutionärer Technologien wie EAMR (Energy-Assisted Magnetic Recording), TSA (Triple-Stage Actuator), HelioSeal und jetzt OptiNAND. Die höhere Flächendichte ergibt eine höhere Kapazität, um die Herausforderungen des Datenwachstums zu bewältigen. OptiNAND kombiniert iNAND UFS EFD-Speicher (Universal Flash Storage Embedded Flash Drive) mit dem bewährten rotierenden Speichermedium und nimmt innovative Änderungen am Firmwarealgorithmus und SoC (System-on-a-Chip) vor. OptiNAND ist aber keine hybride Technologie. Dank verbesserter Firmwarealgorithmen werden die Festplatten smarter: Sie nutzen die umfassenden Metadaten, die in den iNAND verlagert wurden, sodass mehr TPI (Tracks Per Inch) und eine größere Flächendichte erreicht werden.
WD Ultrastar DC HC560 - Festplatte - verschlüsselt - 20 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Enterprise
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
20 TB
Merkmale
HelioSeal, 24x7-Verfügbarkeit, Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA), OptiNAND-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7 Watt (aktiv) ¦ 6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
269 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,79*
€ 543,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,48*
€ 525,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,15*
€ 517,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,72*
€ 482,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.