Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Outdoor Camera 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8764765
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
TechniSat Outdoor Camera 2 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - MJPEG, H.264 - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
13.8 cm
Tiefe
23.4 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
1.85 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, drahtlos
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Wandbefestigung, Wi-Fi-Antenne
Kennzeichnung
IP65
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
20 - 85%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - wetterfest
Leistungsmerkmale
Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, Regler für Farbschattierung, variable Bitrate, konstante Bitrate
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 1920 x 1080
Mindestbeleuchtung
0 Lux
Infrarot-LEDs
6
Video-Modi
720p, 1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Infrarrotabstand
60 m
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, HTTPS, UPnP, IPv4
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS
Schwenken
Bereich (Grad)
355
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.7 cm
Transporttiefe
24.2 cm
Transporthöhe
28.8 cm
Transportgewicht
2.46 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Anschlüsse
LAN - RJ-45 ¦ Audioeingang ¦ Audioausgang
Objektivkonstruktion
Optisches Zoom
4.3 x
Brennweite
2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6
Kippen
Bereich (Grad)
90
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.