Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 PRO LPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8764877
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP600PLP
EAN/GTIN:
     0840006657798
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die CORSAIR MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 M.2-SSD sorgt für eine leistungsstarke Datenspeichererweiterung, die für die PS5 optimiert ist.
CORSAIR MP600 PRO LPX - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
11 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
PS5-kompatibel, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 6800 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
1400 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.