Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 PRO LPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8764878
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F4000GBMP600PLP
EAN/GTIN:
     0840006657804
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die CORSAIR MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 M.2-SSD sorgt für eine leistungsstarke Datenspeichererweiterung, die für die PS5 optimiert ist.
CORSAIR MP600 PRO LPX - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper - für Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
23 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe), PS5-kompatibel, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,72*
€ 398,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100001488BOX
ab € 97,84*
Ähnlich
AMD
100-100000926WOF
ab € 113,57*
Ähnlich
AMD
100-100000590BOX
ab € 283,21*
Ähnlich
Corsair
CC-9011246-WW
ab € 82,84*
Ähnlich
Corsair
CC-9011247-WW
ab € 81,25*
Ähnlich
Corsair
CC-9011233-WW
ab € 213,65*
Ähnlich
Corsair
CC-9011219-WW
ab € 199,51*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,51*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 22,08*
Ähnlich
Corsair
CC-9011230-WW
ab € 288,30*
Ähnlich
Corsair
CL-8930002
ab € 29,07*
Ähnlich
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 41,51*
Ähnlich
Corsair
CO-9051005-WW
ab € 39,62*
Ähnlich
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 40,22*
Ähnlich
Corsair
CMT32GX5M2B5600C36
ab € 113,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.