Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8765273
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     49V50A
EAN/GTIN:
     0196068405083
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Drucken Sie Ihre Instagram-Fotos in einem praktischen quadratischen Format direkt von Ihrem Handy aus, mit dem Sie ohne Zuschneiden oder Größenänderungen direkt drucken können. Erhalten Sie satte, lebendige Farben und ein beeindruckendes Finish durch Fotodrucke, die für Ihren HP ENVY Inspire Drucker optimiert wurden.
HP Advanced - Glänzend - 10,5 mil - 127 x 127 mm - 250 g/m² - 65 Pfund - 20 Blatt Fotopapier - für ENVY Inspire 7920e
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22.23 cm
Transporttiefe
0.89 cm
Transporthöhe
16.83 cm
Transportgewicht
80 g
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
127 x 127 mm
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
250 g/m² / 65 Pfund
Medienstärke
10,5 mil
Enthaltene Menge
20 Blatt
Medienhelligkeit
91
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
95
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP ENVY Inspire 7920e
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.