| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8766432 Herst.-Nr.: ECSSD128GX210 EAN/GTIN: 3126170174710 |
| |
|
| | |
| Die tragbare SSD X210 bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und eine nomadische Speicherlösung. Damit ist es ideal zum Speichern und Übertragen all Ihrer Dateien: Office, Musik, hochauflösende Fotos und Videos. EMTEC X210 - SSD - 128 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4 cm | | Tiefe | 7 cm | | Höhe | 1.1 cm | | Gewicht | 30 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 128 GB | | Merkmale | Stoßfest, 3D NAND Technology | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | | Interne Laufwerkschnittstelle | SATA 6 Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Aluminium | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.2 Gen 2-Kabel - USB-C auf Typ-A - extern | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | | Interner Datendurchsatz | 500 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd festplatte extern, internes ssd |
| | |
| |