Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC X210 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8766434
Hersteller:
     Dexxon
Herst.-Nr.:
     ECSSD256GX210
EAN/GTIN:
     3126170173720
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die tragbare SSD X210 bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und eine nomadische Speicherlösung. Damit ist es ideal zum Speichern und Übertragen all Ihrer Dateien: Office, Musik, hochauflösende Fotos und Videos.
EMTEC X210 - SSD - 256 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
30 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
256 GB
Merkmale
Stoßfest, 3D NAND Technology
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Interne Laufwerkschnittstelle
SATA 6 Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 2-Kabel - USB-C auf Typ-A - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.