Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT FRQ50BEJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8766594
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-FRQ50BEJ
EAN/GTIN:
     5025232922956
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der 5.200 lm PT-FRQ50 1-Chip DLP 4K-Projektor liefert homogene, hochauflösende Bilder für ein detailreiche visuelles Erlebnisse.
Panasonic PT-FRQ50BEJ - DLP-Projektor - Laserdiode - 5200 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
CEC, ISO/IEC 21118:2012
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
480 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
4K/60p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DIGITAL LINK
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69.4 cm
Transporttiefe
60.6 cm
Transporthöhe
31 cm
Transportgewicht
22.1 kg
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
49.2 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
16.1 kg
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.0-3.4
Zoomfaktor
2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
71% / 48%
Horizontale Objektivverschiebung
34% / 27%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 762 cm
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Deep Color, PJlink, DICOM-Simulationsmodus, Cloning Function, Multi-Unit Brightness Control, Detail Clarity Processor 4, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, Digital Link, Art-Net-fähig, Daylight View 3 Technology, SOLID SHINE Laser Technology, Quad Pixel Drive, Quick On/Off, 24/7-Betrieb, 1-Chip DLP-Technologie, Rich Color Enhancer, Multi-Laser Drive Engine, Failover-Kreislauf, Remote Preview Lite
Helligkeit
5200 lm
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.46 - 2.93:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Ein-/Ausgang - mini-phone stereo 3.5 mm x 2 ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.387,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.550,43*
€ 5.415,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.517,91*
€ 5.376,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.428,71*
€ 5.270,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.393,08*
€ 5.227,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.387,06*
€ 5.220,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.