Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT VMZ51EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8766596
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-VMZ51EJ
EAN/GTIN:
     5025232923342
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Modelle der Panasonic PT-VMZ71 Serie überzeugen durch verbesserte Helligkeit und Funktionalität. Diese LCD-Projektoren erfüllen die gestiegenen Anforderungen an moderne Zusammenarbeit und klare, lebendige Bilder, insbesondere in den Bereichen Bildung und in der Geschäftswelt. Die LCD-Projektoren sind damit ideal für gut beleuchtete Klassenzimmer und hybride Lernumgebungen sowie für neue Arbeitsbereiche und Besprechungsräume.
Panasonic PT-VMZ51EJ - LCD-Projektor - 5200 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
LCD-Projektor - 1080p
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
CEC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
4K/30p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56.3 cm
Transporttiefe
44.7 cm
Transporthöhe
26.2 cm
Transportgewicht
10.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
39.9 cm
Tiefe
34.8 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
6.4 kg
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6-2.12
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur
-35 / +35
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
0% / 44%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Deep Color, PJlink, 360-Grad-Projektion
Helligkeit
5200 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.09 - 1.77:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.578,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,11*
€ 1.982,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,49*
€ 1.967,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,85*
€ 1.909,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,64*
€ 1.890,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,35*
€ 1.878,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.