Die Modelle der Panasonic PT-VMZ71 Serie überzeugen durch verbesserte Helligkeit und Funktionalität. Diese LCD-Projektoren erfüllen die gestiegenen Anforderungen an moderne Zusammenarbeit und klare, lebendige Bilder, insbesondere in den Bereichen Bildung und in der Geschäftswelt. Die LCD-Projektoren sind damit ideal für gut beleuchtete Klassenzimmer und hybride Lernumgebungen sowie für neue Arbeitsbereiche und Besprechungsräume.
Panasonic PT-VMZ71EJ - LCD-Projektor - 7000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
Allgemein | Netzwerk | Ethernet |
| Gerätetyp | LCD-Projektor - 1080p |
Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | CEC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Spannungsquelle | AC |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 39 dB |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Schallemission (Sparmodus) | 29 dB |
Videoeingang | LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN |
| Video-Modi | 4K/30p |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 56.3 cm |
| Transporttiefe | 44.7 cm |
| Transporthöhe | 26.2 cm |
| Transportgewicht | 10.8 kg |
Maße und Gewicht | Breite | 39.9 cm |
| Tiefe | 34.8 cm |
| Höhe | 13.3 cm |
| Gewicht | 6.9 kg |
Objektiv | Blendenöffnung | F/1.6-2.12 |
| Zoomfaktor | 1.6x |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -25 / +25 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -35 / +35 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Fokustyp | Manuell |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Typ Objektivverschiebung | Manuell |
| Richtung der Objektivverschiebung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Objektivverschiebung | 0% / 44% |
| Horizontale Objektivverschiebung | 20% / 20% |
Projektor | Sichtbare Bildfläche | 76 cm - 762 cm |
| Besonderheiten | Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Deep Color, PJlink, 360-Grad-Projektion |
| Helligkeit | 7000 lm |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 (dynamisch) |
| Anzeigeformat | 2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200) |
| Lampentyp | Laserdiode |
| Auflösung | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) |
| Gleichmäßigkeit | 85 % |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.09 - 1.77:1 |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Steuerungen und Einstellungen | Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal) |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A |