Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA XD6 Series KXD6CRJJ1T92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8766643
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KXD6CRJJ1T92
EAN/GTIN:
     8592978367336
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
KIOXIA XD6 Series KXD6CRJJ1T92 - SSD - verschlüsselt - 1920 GB - intern - E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Breite
33.75 mm
Tiefe
118.75 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
75 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1920 GB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, power loss prevention (PLP), 3D BiCS Flash, NVM Express (NVMe) 1.3c
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
12 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (bereit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.08 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
6500 MBps (lesen)/ 1200 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
50000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
660000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,44*
€ 518,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,32*
€ 497,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,18*
€ 455,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.