| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8767152 Herst.-Nr.: 006R04195 EAN/GTIN: 0952050645994 |
| |
|
| | |
| Xerox - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 207A) - für HP Color LaserJet Pro M255dw, M255nw, MFP M282nw, MFP M283fdn, MFP M283fdw Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 32 cm | | Transporthöhe | 11 cm | | Transportgewicht | 76 g | | Alternative zu | HP 207A | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1250 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M255dw, M255nw, MFP M282nw, MFP M283fdn, MFP M283fdw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner für brother |
| | |
| |