Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-1264U-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8767187
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-1264U-RP-4G
EAN/GTIN:
     4711103081020
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das TS-1264U-RP ist mit einem Intel Celeron Quad-Core Prozessor (Burst bis zu 2,9 GHz) ausgestattet und verfügt über zwei 2,5 GbE RJ45-Anschlüsse und Portbündelung für eine kombinierte Bandbreite von bis zu 5 Gbps. Der integrierte 4K-HDMI-Ausgang ermöglicht die Anzeige von Multimedia und virtuellen Maschinen. Mit einem PCIe Gen 3 Steckplatz bietet das TS-1264U-RP Flexibilität bei der Erweiterung der NAS-Funktionalität und ermöglicht Ihnen die Installation verschiedener Karten: eine 10-GbE-/5-GbE-Netzwerkkarte, eine QM2-Karte für M.2 SSD-Caching oder Edge TPU für KI-Bilderkennung. Das TS-1264U-RP unterstützt außerdem AES-256-Bit-Verschlüsselung, um die Vertraulichkeit sensibler Geschäftsdaten zu gewährleisten, ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen. Zudem verfügt das TS-1264U-RP über eine redundante Stromversorgung, um eine maximale Systemlaufzeit zu gewährleisten.
QNAP TS-1264U-RP - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.22 cm
Tiefe
42.38 cm
Höhe
8.87 cm
Gewicht
9.43 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, eingebaute Hardware-Transcodierung, Dateistation, Anschluss-Bündelung, EXT4-Dateisystem, RAID-Migration, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, Qsync, QuMagie, QmailAgent, QuWAN
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, DHCP, SMB, DDNS, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, 2 integrierte Lüfter, Secure Erase, Dual-Boot
Produktzertifizierungen
TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
48 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 36 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
300 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SUSE Linux 12.2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.09 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 3 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 1 x PCI Express 3.0 x2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.889,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.065,90*
€ 2.458,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,69*
€ 2.449,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,28*
€ 2.369,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.945,04*
€ 2.314,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,30*
€ 2.248,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.