Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-864eU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8767194
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-864EU-RP-4G
EAN/GTIN:
     4711103081068
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das TS-864eU-RP ist mit einem Intel Celeron Quad-Core Prozessor ausgestattet. Das platzsparende Design mit geringer Tiefe ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit viel Verkabelung. Mit erweiterbarer Speicherkapazität und funktionsreichen Apps übertrifft das TS-864eU-RP die vorherige Generation.
QNAP TS-864eU-RP - NAS-Server - 8 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.89 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, eingebaute Hardware-Transcodierung, Dateistation, Anschluss-Bündelung, EXT4-Dateisystem, RAID-Migration, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, Qsync, QuMagie, QmailAgent, QuWAN
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, DHCP, SMB, DDNS, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, 2 integrierte Lüfter, Secure Erase, Dual-Boot
Produktzertifizierungen
TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
300 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SUSE Linux 12.2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
13.55 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 3 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 1 x PCI Express 3.0 x2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.645,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,27*
€ 2.142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,21*
€ 2.072,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,74*
€ 2.019,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.645,42*
€ 1.958,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.