Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8767236
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSSEX3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Getac - SSD - 256 GB - mit Gehäuse - intern - PCIe (NVMe) - für Getac B360, B360 G1, B360 Pro, B360 Pro G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
5 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kanister
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express (NVMe)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac B360, B360 G1, B360 Pro, B360 Pro G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.