Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GRS 945


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8767429
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     945.110.450.4.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
Godex GRS 945 - Harz - 6er-Pack - Schwarz - kompatibel - 110 mm x 450 m - Farbband - für Zebra ZT230; ZT400 Series ZT410, ZT411, ZT420, ZT421
Weitere Informationen:
Media
Produktmaterial
Harz
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Enthaltene Anz.
6er-Pack
Bandgröße
110 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra ZT230 ¦ Zebra ZT400 Series ZT410, ZT411, ZT420, ZT421
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,595*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,50834*
€ 29,16492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20834*
€ 28,80792
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,96667*
€ 28,52034
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,715*
€ 28,22085
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,595*
€ 26,88805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.