Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 24 Gaming Monitor G2422HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8768096
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BDPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Dell Monitore
Gaming Monitor
Machen Sie den nächsten Schritt beim Gaming. Fügen Sie Ihrem Setup einen 23,8''-Monitor hinzu und optimieren Sie Ihr Gameplay mit flüssigen, reißfreien Grafiken auf einem extrem reaktionsschnellen Bildschirm.
Dell 24 Gaming Monitor G2422HS - LED-Monitor - Gaming - 60.47 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 18.944 cm x 35.163 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Farbraum
99% sRGB
Gaming
Ja
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1030869
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x HDMI-Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (typisch)
40 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.6 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 18.944 cm - Höhe: 45.163 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 6.559 cm - Höhe: 32.163 cm - Gewicht: 3.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.55 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AW320M-DEAM
ab € 44,09*
Zubehör
Dell
AW920H-G-DEAM
ab € 169,04*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,77*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,14*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,26*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 82,73*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 192,23*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 110,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.