Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 27 Gaming Monitor G2722HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8768097
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BDPO
EAN/GTIN:
     5397184567807
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Dell Monitore
Gaming Monitor
Bring dein Gaming auf ein anderes Niveau. Durch Ergänzung deiner Ausstattung um einen 68,58 cm Monitor kannst du dein Gaming mit flüssigen Anzeigen ohne Tearing auf einem überaus reaktionsschnellen Bildschirm optimieren.
Dell 27 Gaming Monitor G2722HS - LED-Monitor - Gaming - 68.47 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.16 cm x 36.341 cm x 39.295 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch
0.3108 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
81.59
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Farbraum
99% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x HDMI-Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
20.7 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
43 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20.7 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 36.341 cm - Höhe: 49.295 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 6.314 cm - Höhe: 36.341 cm - Gewicht: 4.68 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.08 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AW320M-DEAM
ab € 44,49*
Zubehör
Dell
AW920H-G-DEAM
ab € 171,28*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,79*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,18*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,31*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 83,00*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 187,04*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 111,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.