Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TNS-H1083X-E2236-16G NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8769391
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TNS-H1083X-E2236-16G
EAN/GTIN:
     4713213518106
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das als NAS Knoten für das Gemini-1000 Speichersystem konzipierte TNS-h1083X verfügt über einen leistungsstarken Intel Xeon E-Prozessor und bietet mehrere 10GbE / 2,5GbE Ports und erweiterbare E/A. In Verbindung mit den integrierten M.2 und U.2 SSD-Steckplätzen, die eine Cache-Beschleunigung ermöglichen, ist das TNS-h1083X ideal für geschäftliche Sicherungs- und Virtualisierungsanwendungen. Das TNS-h1083X verwendet das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem, das Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots, Echtzeit SnapSync und stärker geschäftsorientierte Funktionen unterstützt, um eine zuverlässige Service-Level-Agreement Leistung zu gewährleisten.
QNAP TNS-H1083X-E2236-16G - NAS-Server - 2 Schächte - RAM 16 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Jumbo-Frames-Support, Ausfallsicherung, Anschluss-Bündelung
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 2.5GbE
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3 Lüfter integriert
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 4.5.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - SFP+
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 2 x PCI Express ¦ 2 x M.2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E-2236 3.4 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.904,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,54*
€ 2.299,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,16*
€ 2.298,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,87*
€ 2.284,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,17*
€ 2.275,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,62*
€ 2.266,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.