Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-CE56816 Herst.-Nr.: 4XB7A80533 EAN/GTIN: 0889488602049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo bietet eine breite Palette von Festplattenlaufwerken (HDD) an, die von Laufwerken der Einstiegsklasse bis hin zu branchenführenden Modellen mit hoher Kapazität und hoher Umdrehungszahl reicht. Lenovo HDDs sind für maximale Leistung auf Lenovo ThinkSystem Servern optimiert. Alle HDDs werden strengen Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen, um beste Leistung in 24x7-Betriebsumgebungen zu gewährleisten. Lenovo - Festplatte - simple-swap - 4 TB - 512e, v2 - austauschbar - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für ThinkSystem ST50 7Y48 (3.5"), 7Y49 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - austauschbar | ![](/p.gif) | Kapazität | 4 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | ![](/p.gif) | Einschub erforderlich | Simple Swap | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem ST50 7Y48 (3.5"), 7Y49 (3.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 4tb 3,5", festplatte sata, festplatte sata 4tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |