Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Pegasus32 R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8769913
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40P2R800000028
EAN/GTIN:
     0704118172016
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Pegasus 3-Reihe mit Thunderbolt 3-Technologie bietet unglaubliche Geschwindigkeit und Leistung für HD- und 4K-Videobearbeitung sowie für kreative Arbeit.
Promise Pegasus32 R8 - Festplatten-Array - 144 TB - 8 Schächte (SATA-600) - HDD 18 TB x 8 - Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
CPU
1 x PMC-Sierra 8067
RAM
Installierte Anzahl
1 GB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Lüfter, Unterstützung für Reihenschaltung, Kensington Sicherheitsschlitz
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - 70 cm
Kennzeichnung
TUV, VCCI, BSMI, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, cTUVus, RCM, MSIP, RoHS 2011/65/EU, NMB-3 Class B, BIS, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, SPRING, DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 230 V 50/60 Hz
Gestellte Leistung
250 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Power Factor Korrektur
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
600 MBps
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.14 oder später
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
8 x 18 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.7 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
11 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
144 TB
Array-Gesamtkapazität
144 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
8
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3 / USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C ¦ 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.537,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.808,50*
€ 8.102,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.767,01*
€ 8.052,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.608,21*
€ 7.863,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.544,48*
€ 7.787,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.537,88*
€ 7.780,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.