| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8769983 Herst.-Nr.: LSC36-ATDX-L9PA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quantum Scalar Tape Libraries bieten effiziente, intelligente und sichere LTO-Bandspeicherung für die Datenarchivierung und Langzeitaufbewahrung. Scalar Tape Libraries kombinieren ein hochdichtes und äußerst zuverlässiges Hardware-Design mit intelligenter Software, die jedes Bandsystem proaktiv überwacht. Dadurch verbringen Administratoren weniger Zeit mit der Bandverwaltung. Scalar Tape Libraries sind sichere Bandsysteme mit einer Vielzahl einzigartiger Funktionen zum Schutz der auf Band gespeicherten Daten. IBM - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - 8Gb Fibre Channel - Plug-in-Modul Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp | 8Gb Fibre Channel | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 9 | ![](/p.gif) | Gehäusetyp | Plug-in-Modul | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Gesamte Höhe | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Kapazität | 18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert) | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | Ultrium 9 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 1000 MBps (3.6 TBph) | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 400 MBps (1.44 TBph) | ![](/p.gif) | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 9 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x 8Gb Fibre Channel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |