Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E2223HN LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8770187
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2223HN
EAN/GTIN:
     5397184505359
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ein erschwinglicher 54,6 cm (21,5")-Monitor für Ihre tägliche Arbeit. Elegantes Design, Full-HD-Auflösung und Dell Display Manager.
Dell E2223HN - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.45" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.04 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.48 cm (21.45")
Besonderheiten
Breiter Betrachtungswinkel
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
10 ms (normal), 5 ms (Fast)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
50.42 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.249 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
103
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1031309
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel - VGA-zu-VGA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
12.13 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
19 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
12.1 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI (HDCP 1.2)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 50.42 cm - Tiefe: 17.1 cm - Höhe: 38.417 cm - Gewicht: 3.04 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 2.26 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.14 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
498 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
121
PAIA Version
1.3.0
Verwendung (kg CO2e)
135
Herstellung (kg CO2e)
326
Logistik (kg CO2e)
35
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
362
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 573,87*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 734,34*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 493,66*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 709,78*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 796,32*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 522,67*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 727,87*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 614,56*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 474,01*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 665,30*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 611,81*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 907,43*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 861,39*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 807,47*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 748,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.