Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LENOVO
LENOVO
Artikel-Nr.:
     173-4485821
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A80527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo bietet eine breite Palette von Festplattenlaufwerken (HDD) an, die von Laufwerken der Einstiegsklasse bis hin zu branchenführenden Modellen mit hoher Kapazität und hoher Umdrehungszahl reicht. Lenovo HDDs sind für maximale Leistung auf Lenovo ThinkSystem Servern optimiert. Alle HDDs werden strengen Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen, um beste Leistung in 24x7-Betriebsumgebungen zu gewährleisten.
Lenovo - Festplatte - simple-swap - 1 TB - 512e, v2 - austauschbar - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für ThinkSystem ST50 7Y48 (3.5"), 7Y49 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Einschub erforderlich
Simple Swap
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST50 7Y48 (3.5"), 7Y49 (3.5")
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,61*
€ 235,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 453,18*
€ 509,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 451,74*
€ 509,86*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 550,67*
€ 614,89*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.