Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 24E1N3300A 3000 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 3000 series 24E1N3300A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 24E1N3300A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 24E1N3300A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 24E1N3300A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 24E1N3300A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 24E1N3300A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 24E1N3300A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 24E1N3300A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 24E1N3300A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-762995
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24E1N3300A/00
EAN/GTIN:
     8712581783303
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Philips 24E1N3300A - 3000 Series - LED-Monitor - 60.5 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, USB-C - Lautsprecher - Textured Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.12 kg
Farbe
Textured Black
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
SmartContrast, Spielmodus, Smart Frame, FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, sRGB Mode, Rennmodus
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 18.3 cm x 41.7 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 85 kHz
Ppi
92.56
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD Adaptive-Sync
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
120.9% sRGB (CIE 1931), 104.8% NTSC (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, quecksilberfrei, EAEU RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
21.6 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
22 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Philips SmartControl
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) ¦ 3 x USB-C 3.2 Downstream ¦ USB-C 3.2 Downstream (Schnellladung) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 18.3 cm - Höhe: 41.7 cm - Gewicht: 4.12 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 4.3 cm - Höhe: 32.1 cm - Gewicht: 2.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
52.6 cm
Transportgewicht
7.25 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
80
pro Stück
€ 4,90*
ab € 98,77*
€ 124,84*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 99,99*
€ 126,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 106,32*
€ 133,54*
5 Tage
79
pro Stück
€ 1,00*
ab € 112,60*
€ 141,73*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 129,11*
€ 162,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.