Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD_BLACK SN770 WDBBDL0020BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CE09321
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBDL0020BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     0619659193720
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die WD BLACK SN770 NVMe SSD sorgt für noch schnelleres Gaming. Erleben Sie jetzt eine komplett auf Gaming ausgelegte SSD mit bis zu 40% höherer Geschwindigkeit und 20% höherer Energieeffizienz bei maximaler Geschwindigkeit als bei der Vorgängergeneration. Tauchen Sie in rasante Action ein, ohne durch lästige Ladezeiten ausgebremst zu werden. Die PCIe Gen 4-Schnittstelle ist mit führenden CPU- und Motherboard-Plattformen kompatibel sowie abwärtskompatibel mit PCIe Gen 3 und sorgt für rasante Geschwindigkeiten von bis zu 5.150 MB/s. Das bedeutet weniger Wartezeit und mehr Spielspaß und Streamen Ihrer Lieblingsspiele. Mit Kapazitäten von bis zu 2 TB können Sie mehr Spiele speichern und haben genügend freien Speicherplatz für zukünftige Updates und herunterladbare Inhalte. Diese geballte Leistung steckt in einer zuverlässigen SSD, die speziell für Gamer wie Sie designt und entwickelt wurde.
WD_BLACK SN770 WDBBDL0020BNC - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
5.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
Stromversorgung
Energieverbrauch
65 mW (Durchschnitt) ¦ 3.3 mW (Sleep-Modus) ¦ 5.4 Watt (Maximum)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
5150 MBps (lesen)/ 4850 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
800000 IOPS
SSD-Leistung
1200 TB
Maximal 4 KB Random Read
650000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.2 cm
Transporttiefe
2.2 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
40.82 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, Windows 11
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,76*
€ 241,23*
3 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,85*
€ 245,61*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,72*
€ 251,07*
14 Tage
8
pro Stück
€ 6,29*
ab € 251,82*
€ 284,69*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 259,76*
€ 292,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.